AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPA1100 PULSANTIERA VUOTA PLASTICA NON FORATA - XAPA1100

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 0

  • Colore del coperchio della custodia - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65/IP67

  • Tipo di custodia - Per montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110313154

Codice prodotto

SNRXAPA1100

Cod. produttore

XAPA1100

Produttore

SNR

Numero di elementi di comando:

0

Colore del coperchio della custodia:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Tipo di custodia:

Per montaggio a parete

Profondità:

87 mm

Altezza:

146 mm

Larghezza:

85 mm

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

ABS (Acrilonitrile butadiene stirene)

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Harmony XAPA1100 è una pulsantiera vuota in plastica senza fori. Fa parte della gamma di involucri in metallo Harmony XAP, SL, per Harmony.