AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPA1120 PULSANTIERA VUOTA PLASTICA 2 FORI - XAPA1120

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 2

  • Colore del coperchio della custodia - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di custodia - Per montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110313147

Codice prodotto

SNRXAPA1120

Cod. produttore

XAPA1120

Produttore

SNR

Numero di elementi di comando:

2

Colore del coperchio della custodia:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di custodia:

Per montaggio a parete

Profondità:

87 mm

Diametro delle aperture:

22.5 mm

Altezza:

146 mm

Larghezza:

85 mm

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

ABS (Acrilonitrile butadiene stirene)

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Harmony XAPA1120 è una pulsantiera in plastica vuota con 2 fori orizzontali.Fa parte della gamma di involucri in metallo Harmony XAP, SL, per Harmony.