SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPA2108 PULSANTIERA VUOTA PLASTICA 8 FORI 2 FILE - XAPA2108

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 8
Colore del coperchio della custodia - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di custodia - Per montaggio a parete
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110313208
Codice prodotto
SNRXAPA2108
Cod. produttore
XAPA2108
Produttore
SNR
Numero di elementi di comando:
8
Colore del coperchio della custodia:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di custodia:
Per montaggio a parete
Profondità:
87 mm
Diametro delle aperture:
22.5 mm
Altezza:
226 mm
Larghezza:
85 mm
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
ABS (Acrilonitrile butadiene stirene)
Tipo di protezione (NEMA):
Altri