SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPA3100 PULSANTIERA VUOTA PLASTICA NON FORATA - XAPA3100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del coperchio della custodia - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di custodia - Per montaggio a parete
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110313178
Codice prodotto
SNRXAPA3100
Cod. produttore
XAPA3100
Produttore
SNR
Colore del coperchio della custodia:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di custodia:
Per montaggio a parete
Fa parte della gamma di custodie in metallo Harmony XAP, XB2 SL per Harmony XB4. Harmony XAPA3100 è una pulsantiera in plastica vuota senza fori e senza cerniere. Garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua. È progettata per applicazioni generiche. La pulsantiera isolata è altamente resistente ad acidi, basi, acqua di mare, sali minerali, tutti i solventi, benzina, diesel, oli e grassi. Ha un grado di protezione IP65. È realizzata in poliestere rinforzato in fibra di vetro. Peso: 0,860 kg. Dimensioni: 151 mm di larghezza, 241 mm di altezza, 87 mm di profondità. È compatibile con la gamma di unità di comando e segnalazione Harmony XB4.



