SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPA4116 PULSANTIERA VUOTA PLASTICA 16 FORI 4FILE - XAPA4116

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 16
Colore del coperchio della custodia - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di custodia - Per montaggio a parete
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110313222
Codice prodotto
SNRXAPA4116
Cod. produttore
XAPA4116
Produttore
SNR
Numero di elementi di comando:
16
Colore del coperchio della custodia:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di custodia:
Per montaggio a parete
Profondità:
87 mm
Diametro delle aperture:
22.5 mm
Altezza:
246 mm
Larghezza:
151 mm
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
ABS (Acrilonitrile butadiene stirene)
Tipo di protezione (NEMA):
Altri