SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPE305 PIASTRA FORATA METALLO 5 FORI ORIZZ. - XAPE305

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 5
Diametro delle aperture - 22 mm
Materiale - Alluminio
Larghezza - 72 mm
Altezza - 204 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110628081
Codice prodotto
SNRXAPE305
Cod. produttore
XAPE305
Produttore
SNR
Numero di elementi di comando:
5
Diametro delle aperture:
22 mm
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
72 mm
Altezza:
204 mm
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
La piastra per involucro Harmony XAPE di Schneider Electric con vite di fissaggio ha 5 foro per unità di comando e segnalazione da 22 mm. Ha una forma rettangolare ed è realizzata in lega di alluminio anodizzato. Utilizza un montaggio ad incasso. Questa piastra frontale preforata con 5 foro e vite di fissaggio permette di proteggere le unità di comando. Utilizza un materiale in lega di alluminio anodizzato che fornisce una buona resistenza agli agenti chimici. È compatibile con le unità di comando e segnalazione Harmony da 22 mm. Grazie ai gradi di protezione IP65/IP657, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.