AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAWF100EX PULSANTIERA METALLO 1NO VERDE - XAWF100EX

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAWF100EX PULSANTIERA METALLO 1NO VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 1

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Numero di pulsanti - 1

  • Materiale (del corpo) - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389118047112

Codice prodotto

SNRXAWF100EX

Cod. produttore

XAWF100EX

Produttore

SNR

Numero di elementi di comando:

1

Adatto per arresto di emergenza:

no

Numero di pulsanti:

1

Materiale (del corpo):

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del coperchio della custodia:

Nero

Numero di contatti NO:

1

Pulsantiera, XAW-F, metallo, 1 NO, verde, avvio. tipo di prodotto o componente: stazione di controllo completa. Benefici: Una vasta gamma di prodotti compatti e robusti studiati per operare in ambienti pericolosi.... Applicazioni: Che cos'è un'atmosfera esplosiva?. Secondo la direttiva, per atmosfera esplosiva si intende la miscela di aria (a temperatura e pressione ambiente), e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori, nebbie o polveri che, a seguito di un innesco, propaga all'insieme della miscela non bruciata la combustione....