AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAWF178EX PULSANTIERA METALLO 1NC+1NC ROSSO - XAWF178EX

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAWF178EX PULSANTIERA METALLO 1NC+1NC ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 1

  • Numero di selettori - 0

  • Adatto per arresto di emergenza -

  • Numero di pulsanti - 0

  • Numero di spie luminose - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480620201

Codice prodotto

SNRXAWF178EX

Cod. produttore

XAWF178EX

Produttore

SNR

Numero di elementi di comando:

1

Numero di selettori:

0

Adatto per arresto di emergenza:

Numero di pulsanti:

0

Numero di spie luminose:

0

Materiale (del corpo):

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP65

Numero di interruttori a chiave:

0

Colore del coperchio della custodia:

Nero

Numero di pulsanti a fungo:

1

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti di scambio:

0

Questa pulsantiera con testa a fungo Harmony XAW rossa da 40 mm funziona con un meccanismo "girare per sbloccare", 1 NC + 1 NC. Ha 1 contatto NC + 1 contatto NC e un corpo in metallo compatibile con la funzione di arresto d'emergenza Harmony XAW. Si adatta a un processo o a una macchina per funzionare correttamente o quando i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. Fa parte della gamma Harmony XAW ATEX D stazione metallica completa per atmosfere esplosive.