SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAWF198EX PULSANTIERA METALLO 1NC+1NC ROSSO - XAWF198EX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 1
Numero di selettori - 0
Adatto per arresto di emergenza - sì
Materiale (del corpo) - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP65/IP67
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389118047174
Codice prodotto
SNRXAWF198EX
Cod. produttore
XAWF198EX
Produttore
SNR
Numero di elementi di comando:
1
Numero di selettori:
0
Adatto per arresto di emergenza:
sì
Materiale (del corpo):
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Colore del coperchio della custodia:
Nero
Numero di pulsanti a fungo:
1
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo di protezione (NEMA):
Altri