AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAWG310EX PULSANTIERA PLASTICA 1NO VERDE 3 FUNZ - XAWG310EX

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAWG310EX PULSANTIERA PLASTICA 1NO VERDE 3 FUNZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 3

  • Numero di selettori - 0

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Numero di pulsanti - 3

  • Numero di spie luminose - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389118047259

Codice prodotto

SNRXAWG310EX

Cod. produttore

XAWG310EX

Produttore

SNR

Numero di elementi di comando:

3

Numero di selettori:

0

Adatto per arresto di emergenza:

no

Numero di pulsanti:

3

Numero di spie luminose:

0

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Numero di interruttori a chiave:

0

Colore del coperchio della custodia:

Nero

Numero di pulsanti a fungo:

0

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Harmony XAWG310EX è una pulsantiera di plastica - 1 NO - colore verde - tre funzioni. Fa parte della gamma di stazioni in metallo o plastica complete Harmony ATEX D per atmosfere esplosive.