SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB2SL32009 PULSANTIERA VUOTA ALLUMINIO 6 FORI 3FILE - XB2SL32009

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 6
Colore del coperchio della custodia - Blu
Materiale (del corpo) - Alluminio
Grado di protezione (IP) - IP54
Tipo di custodia - Per montaggio a parete
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110678970
Codice prodotto
SNRXB2SL32009
Cod. produttore
XB2SL32009
Produttore
SNR
Numero di elementi di comando:
6
Colore del coperchio della custodia:
Blu
Materiale (del corpo):
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipo di custodia:
Per montaggio a parete
Profondità:
78 mm
Diametro delle aperture:
22.5 mm
Altezza:
150 mm
Larghezza:
150 mm
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


