AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB2SL42009 PULSANTIERA VUOTA METALLO 8 FORI 4 FILE - XB2SL42009

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB2SL42009 PULSANTIERA VUOTA METALLO 8 FORI 4 FILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 8

  • Colore del coperchio della custodia - Blu

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Tipo di custodia - Per montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110313888

Codice prodotto

SNRXB2SL42009

Cod. produttore

XB2SL42009

Produttore

SNR

Numero di elementi di comando:

8

Colore del coperchio della custodia:

Blu

Materiale (del corpo):

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP54

Tipo di custodia:

Per montaggio a parete

Profondità:

78 mm

Diametro delle aperture:

22 mm

Altezza:

150 mm

Larghezza:

150 mm

La pulsantiera vuota Harmony XAP ha 8 fori con 4 aperture verticali/2 orizzontali per 8 pulsanti/8 funzioni per il comando del funzionamento macchina. La pulsantiera vuota in lega di alluminio con 8 foro consente ai costruttori di macchine di aggiungere unità di comando su misura alla custodia per tutte le funzioni di funzionamento necessarie. È progettata per macchine di produzione semplici e per produzione in massa, per settori tessile e dell'imballaggio. Inoltre, è adatta per la gestione di piccoli sistemi di sollevamento, il comando delle porte dei garage e di serrande avvolgibili e gli sfiati per estrazione del fumo. È compatibile con i pulsanti, i selettori e le lampade spia della gamma Harmony 22 da mm. Ha un grado di protezione IP54. La sua custodia resistente agli urti garantisce un aspetto immutato nonostante le condizioni d'uso più difficili.