AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BD41 SELETTORE A LEVA 2 POSIZIONI - XB4BD41

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva corta

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico -

  • Con lampada - no

  • Colore del pulsante - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389118124714

Codice prodotto

SNRXB4BD41

Cod. produttore

XB4BD41

Produttore

SNR

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Numero di posizioni di commutazione:

2

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Con lampada:

no

Colore del pulsante:

Nero

Instabile:

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione di alimentazione:

24...24 V

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Numero di contatti di scambio:

0

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Il selettore modulare nero Harmony XB4 di Schneider Electric ha 2 posizioni, funziona con un meccanismo ad impulso a sinistra e utilizza morsetti a vite. Ha 1 contatto NA e una ghiera metallica cromata. Questo selettore fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in fori standard di diametro 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con semplici morsetti a vite. Fornisce un metodo efficace per impostare la macchina in varie modalità operative. È resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.