AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BG33 SELETTORE CHIAVE 3 POSIZIONI - XB4BG33

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico -

  • Con lampada - no

  • Colore del pulsante - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110887150

Codice prodotto

SNRXB4BG33

Cod. produttore

XB4BG33

Produttore

SNR

Tipo di elemento di controllo:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

3

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Con lampada:

no

Colore del pulsante:

Nero

Instabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di protezione (NEMA):

13

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

0

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Numero di contatti di scambio:

0

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Il selettore modulare a chiave Harmony XB4 di Schneider Electric (chiave n.455) è di colore nero, ha 3 posizioni, funziona con un meccanismo fisso con estrazione della chiave al centro, e utilizza morsetti a vite. Ha 2 contatti NA e una ghiera metallica cromata. Questo selettore a chiave fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro e collegabile ai circuiti di comando con semplici morsetti a vite. Fornisce un modo sicuro per il personale autorizzato di commutare tra le modalità operative di processo o macchina. È resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono idealeall'uso in ambienti gravosi.