AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BK124B5 SELETTORE LUMINOSO ROSSO LED - XB4BK124B5

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BK124B5 SELETTORE LUMINOSO ROSSO LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva corta

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico -

  • Con lampada -

  • Colore del pulsante - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110892208

Codice prodotto

SNRXB4BK124B5

Cod. produttore

XB4BK124B5

Produttore

SNR

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Numero di posizioni di commutazione:

2

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Con lampada:

Colore del pulsante:

Rosso

Instabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Tensione di alimentazione:

24...24 V

Illuminabile:

Diametro del foro:

22.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di protezione (NEMA):

13

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Numero di contatti di scambio:

0

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Il selettore luminoso modulare Harmony XB4 di Schneider Electric è di colore rosso, ha 2 posizioni, funziona con un meccanismo fisso, ha un LED universale a 24 V AC e utilizza morsetti a vite. Ha 1 contatti NO + 1 contatto NC e una ghiera metallica cromata. Questo selettore luminoso fornisce un'interfaccia versatile e molto visibile per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro e collegabile ai circuiti di comando con semplici morsetti a vite. Fornisce un aiuto immediato per impostare le macchine in varie modalità operative, anche nelle sale di controllo più buie, e fornisce un feedback visivo chiaro. È resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.