SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BP483BM5GEX PULSANTE LUMINOSO ROSSO ATEX 24-240V - XB4BP483BM5GEX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Forma del pulsante - Alto
Colore del pulsante - Rosso
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no
Instabile - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606489485900
Codice prodotto
SNRXB4BP483BM5GEX
Cod. produttore
XB4BP483BM5GEX
Produttore
SNR
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Forma del pulsante:
Alto
Colore del pulsante:
Rosso
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Instabile:
sì
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Grado di protezione (IP):
IP66
Larghezza del foro di alloggiamento:
46.2 mm
Altezza del foro di alloggiamento:
30 mm
Numero di contatti NO:
2


