AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BV5B1 LAMPADA SPIA LED BIANCO 400VAC - XB4BV5B1

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BV5B1 LAMPADA SPIA LED BIANCO 400VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Bianco

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 400...400 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Numero di spie luminose - 1

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119039482

Codice prodotto

SNRXB4BV5B1

Cod. produttore

XB4BV5B1

Produttore

SNR

Colore della lente:

Bianco

Tensione di esercizio nominale Ue:

400...400 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Numero di spie luminose:

1

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Tipo di attacco lampada:

LED

Diametro del foro:

22.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP66

Con lampada:

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Tipo di lente:

Piatta

Tipo di protezione (NEMA):

13

La lampada spia modulare bianca con gemma liscia Harmony XB4 di Schneider Electric è alimentata a 400 V AC e utilizza un LED universale con trasformatore e morsetti a vite. Ha anche un corpo metallico. Questa lampada spia, progettata per durare senza bisogno di manutenzione per un'indicazione luminosa del processo e del funzionamento della macchina, può essere facilmente installata in un foro standard di diametro 22 mm e collegata con semplici morsetti a vite. Si può distinguere visivamente a distanza inmodo chiaro grazie a un'illuminazione LED intensa e di lunga durata e al trasformatore. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che la rendono ideale all'uso negli ambienti piùdifficili.