SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BVB4EX LAMPADA SPIA ROSSA LED ATEX - XB4BVB4EX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Rosso
Tensione di esercizio nominale Ue - 24...24 V
Tipo di tensione - AC / DC
Numero di spie luminose - 1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389118030930
Codice prodotto
SNRXB4BVB4EX
Cod. produttore
XB4BVB4EX
Produttore
SNR
Colore della lente:
Rosso
Tensione di esercizio nominale Ue:
24...24 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Numero di spie luminose:
1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Tipo di attacco lampada:
LED
Diametro del foro:
22 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP66
Con lampada:
sì
Con anello frontale:
no
Tipo di lente:
Piatta


