SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BVG6 LAMPADA SPIA BLU LED 110V - XB4BVG6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Blu
Tensione di esercizio nominale Ue - 110...120 V
Tipo di tensione - AC
Numero di spie luminose - 1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Harmony XB4
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110168273
Codice prodotto
SNRXB4BVG6
Cod. produttore
XB4BVG6
Produttore
SNR
Colore della lente:
Blu
Tensione di esercizio nominale Ue:
110...120 V
Tipo di tensione:
AC
Numero di spie luminose:
1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Tipo di attacco lampada:
LED
Diametro del foro:
22.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP66
Con lampada:
sì
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Tipo di lente:
Alto
Tipo di protezione (NEMA):
Altri



