SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BVM4EX LAMPADA SPIA ROSSA LED ATEX - XB4BVM4EX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Rosso
Tensione di esercizio nominale Ue - 230...240 V
Tipo di tensione - AC
Numero di spie luminose - 1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389118031036
Codice prodotto
SNRXB4BVM4EX
Cod. produttore
XB4BVM4EX
Produttore
SNR
Colore della lente:
Rosso
Tensione di esercizio nominale Ue:
230...240 V
Tipo di tensione:
AC
Numero di spie luminose:
1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Tipo di attacco lampada:
LED
Diametro del foro:
22 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP65
Con lampada:
sì
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Larghezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Tipo di lente:
Piatta
Altezza del foro di alloggiamento:
0 mm


