SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BW36M5 PULSANTE LUMINOSO BLU LED 230V - XB4BW36M5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Forma del pulsante - Piatta
Colore del pulsante - Blu
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no
Numero di elementi di comando - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Harmony XB4
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110119794
Codice prodotto
SNRXB4BW36M5
Cod. produttore
XB4BW36M5
Produttore
SNR
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatta
Colore del pulsante:
Blu
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Numero di elementi di comando:
1
Instabile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
240 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
1
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Numero di contatti di scambio:
0



