AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4RFB01 KIT TRASMETTITORE + RICEVITORE NON CONFI - XB4RFB01

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4RFB01 KIT TRASMETTITORE + RICEVITORE NON CONFI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Colore del pulsante - Verde

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480436024

Codice prodotto

SNRXB4RFB01

Cod. produttore

XB4RFB01

Produttore

SNR

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatta

Colore del pulsante:

Verde

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Numero di elementi di comando:

1

Instabile:

Diametro del foro:

22.3 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore dell'anello frontale:

Nero

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Questo kit pronto all'uso fa parte della gamma di pulsanti in metallo wireless senza batteria da 22 mm di diametro, tipologia XB4R. Il kit comprende un pulsante metallico wireless senza batteria montato sulla base di fissaggio più 1 ricevitore. Il pulsante e il ricevitore sono associati in fabbrica. Il pulsante wireless e senza batteria riduce i tempi e i costi di installazione eliminando il cablaggio e le apparecchiature associate tra i trasmettitori e il pannello di comando. La tecnologia consente inoltre a un operatore di essere mobile o di avere un controllore montato su un veicolo (carrello, camion, ecc.). Il pulsante è sempre disponibile e non richiede manutenzione (non è necessaria la batteria).