SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AD912R10K TESTA POTENZIOMETRO 10K COMPLETO - XB5AD912R10K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Resistenza - 10000 Ohm
Potenza assorbita - 1 W
Numero di giri - 0...10
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480985072
Codice prodotto
SNRXB5AD912R10K
Cod. produttore
XB5AD912R10K
Produttore
SNR
Resistenza:
10000 Ohm
Potenza assorbita:
1 W
Numero di giri:
0...10
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro del foro:
22.5 mm
Tipo di protezione (NEMA):
4X


