AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AG61 SELETTORE A CHIAVE 2 POSIZIONI - XB5AG61

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AG61 SELETTORE A CHIAVE 2 POSIZIONI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

  • Con lampada - no

  • Colore del pulsante - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110134520

Codice prodotto

SNRXB5AG61

Cod. produttore

XB5AG61

Produttore

SNR

Tipo di elemento di controllo:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

2

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Con lampada:

no

Colore del pulsante:

Nero

Instabile:

Grado di protezione (IP):

IP66

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di protezione (NEMA):

13

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Colore dell'anello frontale:

Nero

Numero di contatti di scambio:

0

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Il selettore modulare a chiave Harmony XB5 di Schneider Electric (chiave n.455) è di colore nero, ha 2 posizioni, funziona con un meccanismo ad impulso a sinistra con estrazione della chiave a sinistra, e utilizza morsetti a vite. Ha 1 contatto NA e una doppia ghiera in plastica isolata. Questo selettore a chiave fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro e collegabile ai circuiti di comando con semplici morsetti a vite. Fornisce un modo sicuro per il personale autorizzato di commutare tra le modalità operative di processo o macchina. È resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, grazie al grado di protezione IP69, che lo rende ideale all'uso in ambienti gravosi.