SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AK123B5 SELETTORE LUMINOSO VERDE LED 24V - XB5AK123B5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva corta
Numero di posizioni di commutazione - 2
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - sì
Con lampada - sì
Colore del pulsante - Verde
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110903546
Codice prodotto
SNRXB5AK123B5
Cod. produttore
XB5AK123B5
Produttore
SNR
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva corta
Numero di posizioni di commutazione:
2
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Con lampada:
sì
Colore del pulsante:
Verde
Instabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Tensione di alimentazione:
24...24 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di protezione (NEMA):
13
Con anello frontale:
sì
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
1
Colore dell'anello frontale:
Nero
Numero di contatti di scambio:
0
Materiale dell'anello frontale:
Plastica


