SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AV5B1 LAMPADA SPIA LED BIANCO 400VAC - XB5AV5B1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Bianco
Tensione di esercizio nominale Ue - 400...400 V
Tipo di tensione - AC / DC
Numero di spie luminose - 1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119039635
Codice prodotto
SNRXB5AV5B1
Cod. produttore
XB5AV5B1
Produttore
SNR
Colore della lente:
Bianco
Tensione di esercizio nominale Ue:
400...400 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Numero di spie luminose:
1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Tipo di attacco lampada:
LED
Diametro del foro:
22.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP66
Con lampada:
sì
Colore dell'anello frontale:
Altri
Con anello frontale:
no
Materiale dell'anello frontale:
Altri
Larghezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Tipo di lente:
Piatta
Altezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


