SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5EVG5 LAMPADA SPIA LED ARANCIO 120VAC - XB5EVG5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Arancione
Tensione di esercizio nominale Ue - 110...120 V
Tipo di tensione - AC / DC
Numero di spie luminose - 1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119041515
Codice prodotto
SNRXB5EVG5
Cod. produttore
XB5EVG5
Produttore
SNR
Colore della lente:
Arancione
Tensione di esercizio nominale Ue:
110...120 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Numero di spie luminose:
1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Tipo di attacco lampada:
LED
Diametro del foro:
22.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP66
Con lampada:
sì
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Tipo di lente:
Piatta
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


