SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5EVM1 LAMPADA SPIA LED BIANCO 230VAC - XB5EVM1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Bianco
Tensione di esercizio nominale Ue - 230...240 V
Tipo di tensione - AC / DC
Numero di spie luminose - 1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119041591
Codice prodotto
SNRXB5EVM1
Cod. produttore
XB5EVM1
Produttore
SNR
Colore della lente:
Bianco
Tensione di esercizio nominale Ue:
230...240 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Numero di spie luminose:
1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Tipo di attacco lampada:
LED
Diametro del foro:
22.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP66
Con lampada:
sì
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Tipo di lente:
Piatta
Tipo di protezione (NEMA):
Altri