AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5KSB SEGNALATORE ACUSTICO 24V - XB5KSB

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5KSB SEGNALATORE ACUSTICO 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di segnale acustico - Segnalazione acustica continua / a impulsi

  • Volume - 90 dB

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110102666

Codice prodotto

SNRXB5KSB

Cod. produttore

XB5KSB

Produttore

SNR

Tipo di segnale acustico:

Segnalazione acustica continua / a impulsi

Volume:

90 dB

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

24...24 V

Tipo di protezione (NEMA):

4X, 13

La sirena altoparlante Harmony XB5 di Schneider Electric è fornita con 24 Vca/cc e livello di rumore di 85 dB. Ha una forma circolare e una ghiera in plastica. Questa sirena altoparlante fornisce un allarme sonoro segnaletico per l'installazione. È facilmente installabile in aperture standard del diametro di 22 mm. Dispone di una protezione IP40.