AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5RFB01 KIT TRASMETTITORE + RICEVITORE NON CONFI - XB5RFB01

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5RFB01 KIT TRASMETTITORE + RICEVITORE NON CONFI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Colore del pulsante - Nero

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480334443

Codice prodotto

SNRXB5RFB01

Cod. produttore

XB5RFB01

Produttore

SNR

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatta

Colore del pulsante:

Nero

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Numero di elementi di comando:

1

Instabile:

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore dell'anello frontale:

Nero

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Il set di unità ricevitore e pulsante wireless nero a filo ghiera Harmony XB5R di Schneider Electric è dotato di un ingresso 24 Vcc. Ha una doppia ghiera in plastica isolata. Questo pulsante wireless senza batteria fornisce una soluzione semplice e affidabile per il controllo remoto di macchine, nastri trasportatori e gru. Il pulsante può essere facilmente installato nelle aperture standard del pannello da 22 mm di diametro, mentre il ricevitore può essere montato su guida DIN.