AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6AGH5B SELETTORE A CHIAVE - XB6AGH5B

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6AGH5B SELETTORE A CHIAVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico -

  • Con lampada - no

  • Colore del pulsante - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110764673

Codice prodotto

SNRXB6AGH5B

Cod. produttore

XB6AGH5B

Produttore

SNR

Tipo di elemento di controllo:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

3

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Con lampada:

no

Colore del pulsante:

Nero

Instabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

16.2 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione Faston

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Colore dell'anello frontale:

Nero

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Selettore a chiave Ø16, 3 posizioni, plastica, 1NO+1NC. gamma prodotto: Harmony XB6 - nome abbreviato: XB6 - diametro di montaggio: 16 mm - posizione di funzionamento: qualunque posizione - Forma della testa: circolare - informazioni posizione operatore:3 posizioni 70° - tipo di serratura: Ronis 200 - posizione di estrazione chiave: in qualsiasi posizione - tipo e composizione contatti: 1 NO + 1 NC - funzionamento dei contatti: ad apertura lenta. Benefici: Progredire con fiducia La gamma. Compatta Harmony da ø 16mm è stata specificamente progettata per le applicazioni con spazi ridotti. Questa gamma combina semplicità di installazione e flessibilità. Il grado di protezione di IP 65 ne consente l'utilizzo in tutti i tipi di applicazioni.... Applicazioni: - Industria: macchine rifinitrici di piccola taglia, pannelli di controllo remoti e locali., Edifici: quadri di comando, sorveglianza volumetrica, allarmi., Settore terziario: laboratori e strumentazione medica, trasporto, apparecchiature elettroniche di piccola taglia....