AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6CA45B PULSANTE ROSSO - XB6CA45B

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6CA45B PULSANTE ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Quadrato

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110764352

Codice prodotto

SNRXB6CA45B

Cod. produttore

XB6CA45B

Produttore

SNR

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Quadrato

Forma del pulsante:

Piatta

Colore del pulsante:

Rosso

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Numero di elementi di comando:

1

Instabile:

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

16.2 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione Faston

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore dell'anello frontale:

Nero

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Pulsante rosso Ø16, filoghiera con ritorno, 1NO+1NC. gamma prodotto: Harmony XB6 - tipo di prodotto o componente: pulsante completo non luminoso - nome abbreviato: XB6 - diametro di montaggio: 16 mm - tipo e composizione contatti: 1 NO + 1 NC - funzionamento dei contatti: ad apertura lenta. Benefici: Progredire con fiducia La gamma. Compatta Harmony da ø 16mm è stata specificamente progettata per le applicazioni con spazi ridotti. Questa gamma combina semplicità di installazione e flessibilità. Ilgrado di protezione di IP 65 ne consente l'utilizzo in tutti i tipi di applicazioni.... Applicazioni: - Industria: macchine rifinitrici di piccola taglia, pannelli di controllo remoti e locali., Edifici: quadri di comando, sorveglianza volumetrica, allarmi., Settore terziario: laboratori e strumentazione medica, trasporto, apparecchiature elettroniche di piccola taglia....