SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6CW1B5B PULSANTE LUMINOSO BIANCO - XB6CW1B5B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Quadrato
Forma del pulsante - Piatta
Colore del pulsante - Bianco
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no
Numero di elementi di comando - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110763744
Codice prodotto
SNRXB6CW1B5B
Cod. produttore
XB6CW1B5B
Produttore
SNR
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Quadrato
Forma del pulsante:
Piatta
Colore del pulsante:
Bianco
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Numero di elementi di comando:
1
Instabile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
24 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
16.2 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione Faston
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore dell'anello frontale:
Nero
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
1


