AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6DW4B2B PULSANTE LUMINOSO ROSSO - XB6DW4B2B

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6DW4B2B PULSANTE LUMINOSO ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Rettangolare

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Colore del pulsante - Rosso / Verde

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110763843

Codice prodotto

SNRXB6DW4B2B

Cod. produttore

XB6DW4B2B

Produttore

SNR

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Rettangolare

Forma del pulsante:

Piatta

Colore del pulsante:

Rosso / Verde

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Numero di elementi di comando:

1

Instabile:

Tensione di alimentazione della lampada:

24 V

Illuminabile:

Diametro del foro:

16.2 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione Faston

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Colore dell'anello frontale:

Nero

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

1

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Numero di contatti di scambio:

0

Questo pulsante luminoso Harmony XB6 rosso 16 mm funziona con un meccanismo ad impulso 1NC, 12...24 V AC/DC. Ha una ghiera in plastica. Questo pulsante luminoso fornisce un'interfaccia ergonomica e visiva per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in fori standard del pannello da 16 mm di diametro e collegato ai circuiti di comando con morsetti classici a vite. Grazie alla luminosità LED integrato di lunga durata, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. È ideale per l'utilizzoin ambienti difficili.