AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6EAV3BP LAMPADA SPIA VERDE LED 24V - XB6EAV3BP

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6EAV3BP LAMPADA SPIA VERDE LED 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Verde

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 24...24 V

  • Tipo di tensione - DC

  • Numero di spie luminose - 1

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110624731

Codice prodotto

SNRXB6EAV3BP

Cod. produttore

XB6EAV3BP

Produttore

SNR

Colore della lente:

Verde

Tensione di esercizio nominale Ue:

24...24 V

Tipo di tensione:

DC

Numero di spie luminose:

1

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Tipo di attacco lampada:

LED

Diametro del foro:

16 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con linguetta a saldare

Grado di protezione (IP):

IP65

Con lampada:

Colore dell'anello frontale:

Nero

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di lente:

Alto

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Lampada spia circolare Ø16, IP65, verde, led integrato, 24V. gamma prodotto: Harmony XB6E - tipo di prodotto o componente: luce pilota monolitica - nome abbreviato: XB6E - diametro di montaggio: 16 mm. Benefici: Progredire con fiducia La gamma. Compatta Harmony da ø 16mm è stata specificamente progettata per le applicazioni con spazi ridotti. Questa gamma combina semplicità di installazione e flessibilità. Il grado di protezione di IP 65 ne consente l'utilizzo in tutti i tipi di applicazioni.... Applicazioni: - Industria: macchine rifinitrici di piccola taglia, pannelli di controllo remoti e locali., Edifici: quadri di comando, sorveglianza volumetrica, allarmi., Settore terziario: laboratori e strumentazione medica, trasporto, apparecchiature elettroniche di piccola taglia....