SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6ECW1B2P PULSANTE LUMINOSO BIANCO LED 24V 2 NC/NO - XB6ECW1B2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Quadrato
Forma del pulsante - Piatta
Colore del pulsante - Bianco
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no
Numero di elementi di comando - 1
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110627664
Codice prodotto
SNRXB6ECW1B2P
Cod. produttore
XB6ECW1B2P
Produttore
SNR
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Quadrato
Forma del pulsante:
Piatta
Colore del pulsante:
Bianco
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Numero di elementi di comando:
1
Instabile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
24 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
16.2 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione Faston
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Colore dell'anello frontale:
Nero
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Altezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Con anello frontale:
sì
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
2


