SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6ETN521P PULSANTE A FUNGO ARRESTO EMERGENZA - XB6ETN521P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sblocco - Girare
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) - IP65
Con illuminazione - no
Diametro del foro - 16 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480597664
Codice prodotto
SNRXB6ETN521P
Cod. produttore
XB6ETN521P
Produttore
SNR
Tipo di sblocco:
Girare
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP65
Con illuminazione:
no
Diametro del foro:
16 mm
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
0
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione con linguetta a saldare
Diametro del fungo:
32 mm


