SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7EV04GP LAMPADA SPIA ROSSA LED 120V - XB7EV04GP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Rosso
Tensione di esercizio nominale Ue - 120...120 V
Tipo di tensione - AC / DC
Numero di spie luminose - 1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Harmony XB7
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389119022798
Codice prodotto
SNRXB7EV04GP
Cod. produttore
XB7EV04GP
Produttore
SNR
Colore della lente:
Rosso
Tensione di esercizio nominale Ue:
120...120 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Numero di spie luminose:
1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Tipo di attacco lampada:
LED
Diametro del foro:
22.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP65
Con lampada:
sì
Colore dell'anello frontale:
Altri
Con anello frontale:
no
Materiale dell'anello frontale:
Altri
Tipo di lente:
Alto
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


