AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXBTZ9782 CAVO XBTRT/GT/GK-TWIDO M-DIN 10M - XBTZ9782

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXBTZ9782 CAVO XBTRT/GT/GK-TWIDO M-DIN 10M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 10 m

  • Funzione - PLC - altri dispositivi

  • Numero di poli - 0

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Connettore circolare

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595864000046

Codice prodotto

SNRXBTZ9782

Cod. produttore

XBTZ9782

Produttore

SNR

Lunghezza:

10 m

Funzione:

PLC - altri dispositivi

Numero di poli:

0

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Connettore circolare

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda di ingresso PLC:

Adatto per scheda di uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

Questo Magelis XBTZ è un cavo RS-485 per il collegamento seriale Modbus/Uni-TE. È dotato di un connettore mini-DIN femmina a 8-way a un'estremità e di un connettore SUB-D maschio a 25-way all'altra estremità. Ha una lunghezza di 10 metri. Consente il collegamento diretto tra i terminali Magelis XBT e i PLC.