AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKD3945P16EX FINECORSA METALLICO LEVA REG ROTELLA PLA - XCKD3945P16EX

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKD3945P16EX FINECORSA METALLICO LEVA REG ROTELLA PLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 31 mm

  • Diametro del sensore - 0 mm

  • Altezza del sensore - 65 mm

  • Lunghezza del sensore - 30 mm

  • Corrente nominale a AC-15, 24 V - 0 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389118027497

Codice prodotto

SNRXCKD3945P16EX

Cod. produttore

XCKD3945P16EX

Produttore

SNR

Larghezza del sensore:

31 mm

Diametro del sensore:

0 mm

Altezza del sensore:

65 mm

Lunghezza del sensore:

30 mm

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

0 A

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

0 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

1.5 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

0 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.1 A

Funzione di commutazione:

Contatto a scatto rapido

Uscita elettronica:

no

Apertura positiva:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Materiale (del corpo):

Metallo

Rivestimento della custodia:

Altri

Tipo di elemento di controllo:

Leva con rotella

Allineamento dell'elemento di comando:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-20...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Finecorsa XCK-D, pulsanteleva rotella, 2 NC+1 NA, ATEX. nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: interruttore di fine corsa - nome abbreviato: XCKD - tipo di corpo: fisso - tipo di testa: testa orientabile - tipo di fissaggio: con il corpo - movimento testa operativa: girevole - azionamento interruttore: con camma 30° - tipo e composizione contatti: 2 NC + 1 NO - isolamento contatti: Zb - coppia minima di sgancio: 0,1 Nm - grado di protezione IP: IP66 conforme a IEC 60529, IP67 conforme a IEC 60529. Benefici: .. Applicazioni: ..