SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKJ10559 FINECORSA - XCKJ10559

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 40 mm
Altezza del sensore - 77 mm
Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC - 1
Numero di contatti NO - 1
Confezione
1 PZ
EAN
3389110388985
Codice prodotto
SNRXCKJ10559
Cod. produttore
XCKJ10559
Produttore
SNR
Larghezza del sensore:
40 mm
Altezza del sensore:
77 mm
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Materiale (del corpo):
Metallo
Rivestimento della custodia:
Anodizzato
Tipo di elemento di controllo:
Leva con asta
Con indicatore di stato:
no
Grado di protezione (IP):
IP66


