AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKJ110559 FINECORSA - XCKJ110559

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKJ110559 FINECORSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 42.5 mm

  • Altezza del sensore - 84 mm

  • Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido

  • Materiale (del corpo) - Metallo

  • Tipo di elemento di controllo - Leva con asta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110645958

Codice prodotto

SNRXCKJ110559

Cod. produttore

XCKJ110559

Produttore

SNR

Larghezza del sensore:

42.5 mm

Altezza del sensore:

84 mm

Funzione di commutazione:

Contatto a scatto rapido

Materiale (del corpo):

Metallo

Tipo di elemento di controllo:

Leva con asta

Finecorsa industriale in formato EN 50041 con ingresso cavi da 1 Pg 13,5. È dotato di un corpo in metallo a innesto e di una testa rotante, con una leva ad asta termoplastica rotonda di diametro 6 mm. NC/NO unipolare, azione a scatto. Questo finecorsa è fornito per l'azionamento da sinistra e da destra. La gamma XCKJ offre le testine più robuste della sua categoria.