AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKJ1161 FINECORSA - XCKJ1161

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKJ1161 FINECORSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 0.04 mm

  • Altezza del sensore - 0.077 mm

  • Lunghezza del sensore - 0.044 mm

  • Corrente nominale Ie AC-15, 125 V - 3 A

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110645828

Codice prodotto

SNRXCKJ1161

Cod. produttore

XCKJ1161

Produttore

SNR

Larghezza del sensore:

0.04 mm

Altezza del sensore:

0.077 mm

Lunghezza del sensore:

0.044 mm

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

3 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.27 A

Funzione di commutazione:

Contatto a scatto rapido

Uscita elettronica:

no

Apertura positiva:

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Materiale (del corpo):

Metallo

Rivestimento della custodia:

Altri

Tipo di elemento di controllo:

Pistoncino

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi PG

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP66

Finecorsa pulsanteterminale metallico, 1 C/O, azionamento a rapido, Pg13. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: interruttore di fine corsa - nome abbreviato: XCKJ - tipo di corpo: corpo plug-in - tipo di testa: testa a pulsante - materiale della testa: zamak - tipo di fissaggio: con il corpo - tipo e composizione contatti: 1 C/O. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza.L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....