AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKJ390541H29EX FINECORSA METALLICO LEVA REG ROTELLA PLA - XCKJ390541H29EX

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKJ390541H29EX FINECORSA METALLICO LEVA REG ROTELLA PLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 40 mm

  • Altezza del sensore - 77 mm

  • Lunghezza del sensore - 44 mm

  • Corrente nominale Ie AC-15, 125 V - 3 A

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389118027763

Codice prodotto

SNRXCKJ390541H29EX

Cod. produttore

XCKJ390541H29EX

Produttore

SNR

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

77 mm

Lunghezza del sensore:

44 mm

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

3 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.27 A

Funzione di commutazione:

Altri

Uscita elettronica:

no

Apertura positiva:

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

1

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Materiale (del corpo):

Metallo

Rivestimento della custodia:

Altri

Tipo di elemento di controllo:

Leva con rotella regolabile

Allineamento dell'elemento di comando:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi metrico

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Altri

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP66

Finecorsa certificato, conforme alle norme internazionali e alla Direttiva Europea ATEX sulle atmosfere esplosive. Questo interruttore di finecorsa è un prodotto in formato standard (EN50041) per impieghi gravosi. Include una robusta testa a leva con ritorno a molla in termoplastica, lungh. variabile. Contatti positivi a scatto 2NC + 1NO.