SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKJ50541 FINECORSA - XCKJ50541

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 0.04 mm
Altezza del sensore - 0.077 mm
Lunghezza del sensore - 0.044 mm
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V - 3 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A
Confezione
1 PZ
EAN
3389110646085
Codice prodotto
SNRXCKJ50541
Cod. produttore
XCKJ50541
Produttore
SNR
Larghezza del sensore:
0.04 mm
Altezza del sensore:
0.077 mm
Lunghezza del sensore:
0.044 mm
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
3 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.27 A
Funzione di commutazione:
Altri
Uscita elettronica:
no
Apertura positiva:
sì
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Materiale (del corpo):
Metallo
Rivestimento della custodia:
Altri
Tipo di elemento di controllo:
Leva con rotella regolabile
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi PG
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP66


