AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKM3902H29EX FINECORSA METALLICO ATEX - XCKM3902H29EX

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKM3902H29EX FINECORSA METALLICO ATEX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 63 mm

  • Diametro del sensore - 0 mm

  • Altezza del sensore - 64 mm

  • Lunghezza del sensore - 30 mm

  • Corrente nominale a AC-15, 24 V - 0 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389118027657

Codice prodotto

SNRXCKM3902H29EX

Cod. produttore

XCKM3902H29EX

Produttore

SNR

Larghezza del sensore:

63 mm

Diametro del sensore:

0 mm

Altezza del sensore:

64 mm

Lunghezza del sensore:

30 mm

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

0 A

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

0 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

1.5 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

0 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.1 A

Funzione di commutazione:

Contatto a scatto rapido

Uscita elettronica:

no

Apertura positiva:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Materiale (del corpo):

Metallo

Rivestimento della custodia:

Altri

Tipo di elemento di controllo:

Pistoncino

Allineamento dell'elemento di comando:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-20...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP66

Finecorsa XCK-M, pulsante rotella, 2 NC+1 NA, ATEX. nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: interruttore di fine corsa - nome abbreviato: XCKM - tipo di corpo: fisso - tipo di testa: testa a pulsante - tipo di fissaggio: con il corpo- azionamento interruttore: con camma 30° - numero ingressi cavo: 1 tapped entry (M20 x 1.5) per cable gland (included), diametro esterno cavo: 7...13 mm, 2 tapped entry (M20 x 1.5) per passacavo - tipo e composizione contatti: 2 NC + 1 NO - isolamento contatti: Zb - forza di scatto minima: 12 N. Benefici: .. Applicazioni: ..