SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKM3921H29EX FINECORSA METALLICO ATEX - XCKM3921H29EX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 63 mm
Diametro del sensore - 0 mm
Altezza del sensore - 64 mm
Lunghezza del sensore - 30 mm
Corrente nominale a AC-15, 24 V - 0 A
Confezione
1 PZ
EAN
3389118027794
Codice prodotto
SNRXCKM3921H29EX
Cod. produttore
XCKM3921H29EX
Produttore
SNR
Larghezza del sensore:
63 mm
Diametro del sensore:
0 mm
Altezza del sensore:
64 mm
Lunghezza del sensore:
30 mm
Corrente nominale a AC-15, 24 V:
0 A
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
0 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
1.5 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
0 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
0 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.1 A
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Uscita elettronica:
no
Apertura positiva:
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Materiale (del corpo):
Metallo
Rivestimento della custodia:
Altri
Tipo di elemento di controllo:
Pistoncino
Allineamento dell'elemento di comando:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Altri
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-20...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP66


