AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKMR24SR1H29 FINECORSA CROCE MET 2 POS - XCKMR24SR1H29

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKMR24SR1H29 FINECORSA CROCE MET 2 POS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 200 mm

  • Diametro del sensore - 0 mm

  • Altezza del sensore - 118 mm

  • Lunghezza del sensore - 59 mm

  • Corrente nominale a AC-15, 24 V - 0 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119077392

Codice prodotto

SNRXCKMR24SR1H29

Cod. produttore

XCKMR24SR1H29

Produttore

SNR

Larghezza del sensore:

200 mm

Diametro del sensore:

0 mm

Altezza del sensore:

118 mm

Lunghezza del sensore:

59 mm

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

0 A

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

0 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

0 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0.55 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0 A

Funzione di commutazione:

Contatto ad azione lenta

Uscita elettronica:

no

Apertura positiva:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Materiale (del corpo):

Metallo

Rivestimento della custodia:

Altri

Tipo di elemento di controllo:

Leva girevole

Allineamento dell'elemento di comando:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP66

Finecorsa serie XCKMR - 2x(2 NC) - M20. Applicazioni specifiche del prodotto: Per applicazioni di sollevamento e movimentazione. Materiale del corpo: Zamak. Materiale della testa: Zamak. NUmero di poli: 4. Tipi di contatti e composizione: 2 x (1 NC + 1NO).