AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKMR54D1H29 FINECORSA - XCKMR54D1H29

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKMR54D1H29 FINECORSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 0.063 mm

  • Altezza del sensore - 0.064 mm

  • Lunghezza del sensore - 0.03 mm

  • Corrente nominale Ie AC-15, 125 V - 3 A

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110681970

Codice prodotto

SNRXCKMR54D1H29

Cod. produttore

XCKMR54D1H29

Produttore

SNR

Larghezza del sensore:

0.063 mm

Altezza del sensore:

0.064 mm

Lunghezza del sensore:

0.03 mm

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

3 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

0 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.27 A

Funzione di commutazione:

Altri

Uscita elettronica:

no

Apertura positiva:

Numero di contatti NC:

4

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Tipo di custodia:

Versione speciale

Materiale (del corpo):

Metallo

Rivestimento della custodia:

Altri

Tipo di elemento di controllo:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi metrico

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP66

Finecorsa XCKMR, Leva con aste inc. c/sblocco a rot. 6mm, L= 200mm, 2x(2 NC). gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: special format - tipo di prodotto o componente: interruttore di fine corsa - prodotto per applicazioni specifiche: per comando meccanica e sollevamento - nome abbreviato: XCKMR - tipo di corpo: fisso - tipo di testa: testa orientabile - materiale della testa: zamak - tipo di fissaggio: con il corpo - movimento testa operativa: girevole - tipo e composizione contatti: 2 x (2 NC). Benefici: .. Applicazioni: ..