SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKMR54D1H29EX FINECORSA METALLICO ATEX - XCKMR54D1H29EX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 118 mm
Altezza del sensore - 77 mm
Lunghezza del sensore - 59 mm
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V - 0.55 A
Funzione di commutazione - Contatto ad azione lenta
Confezione
1 PZ
EAN
3389118027978
Codice prodotto
SNRXCKMR54D1H29EX
Cod. produttore
XCKMR54D1H29EX
Produttore
SNR
Larghezza del sensore:
118 mm
Altezza del sensore:
77 mm
Lunghezza del sensore:
59 mm
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
0.55 A
Funzione di commutazione:
Contatto ad azione lenta
Apertura positiva:
sì
Numero di contatti NC:
4
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Materiale (del corpo):
Metallo
Tipo di elemento di controllo:
Leva girevole
Allineamento dell'elemento di comando:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Altri
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-20...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP66